Motion
476213-208 B

SKF
476213-208 B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.5000 po, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02165987
N° MFR476213-208 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476213-208 B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 2.5000 po, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02165987
N° MFR476213-208 B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Série
    476
  • CUP_NON
    7316576660061

Aperçu

Description du fabricant
476213-208 B