Motion
R14LLU

NTN
R14LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02166025
N° MFRR14LLU
Prix56.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R14LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02166025
N° MFRR14LLU
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
Prix56.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po, 12.700 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R14LLU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur globale de 0.5000 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R14LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496147
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1160 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496147

Aperçu

Description du fabricant
R14LLU BILLE BRG