Motion
FSAFD 518

SKF
FSAFD 518

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02166068
N° MFRFSAFD 518
Prix1,712.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FSAFD 518

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02166068
N° MFRFSAFD 518
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
Prix1,712.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.6250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    3.1875 po, 3.2500 po, 80 mm
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Global Largeur  
    8.6875 po
  • Poids
    33.44 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1218 K, 2218 K, 22218 EK, 23218CCK/W33, C2218 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    FSAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316570520101

Aperçu

Description du fabricant
FSAFD 518 PIL NOIR HSG