Motion
UCP211-200D1

NTN
UCP211-200D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166158
N° MFRUCP211-200D1
Prix243.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP211-200D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02166158
N° MFRUCP211-200D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix243.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7187 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.9688 po
  • Longueur totale
    219 mm
  • Largeur totale
    2.5025 po
  • Poids
    8.15 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC211-200D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359503357
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP2
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359503357

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-200D1 BRG