Motion
5X100 EN VRAC AIR CHAUD BLWR 55SD

GATES RUBBER CO
5X100 BULK HOT AIR BLWR 55SD

Souffleuse à air chaud Bulk Master de 40-130 lb/po2 (101) flexible industriel SD HT - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 55 lb/po2, type de flexible de manutention, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02167023
N° MFR5X100 BULK HOT AIR BLWR 55SD
Prix88.08 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X100 BULK HOT AIR BLWR 55SD

Souffleuse à air chaud Bulk Master de 40-130 lb/po2 (101) flexible industriel SD HT - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 55 lb/po2, type de flexible de manutention, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02167023
N° MFR5X100 BULK HOT AIR BLWR 55SD
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
Prix88.08 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    3.13 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.74 po
  • Poids
    3.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Convoyer de l’air chaud jusqu’à +350°F du ventilateur ou du compresseur au réservoir de stockage utilisé pour le transfert de marchandises en vrac sèches. Peut également être utilisé pour transférer des produits chimiques doux à température ambiante.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 350 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    072053663068
  • Pression de service
    55 psi

Aperçu

Description du fabricant
5 SOUFFLEUR À AIR CHAUD PRINCIPAL EN VRAC 55SD