Motion
12E444
Meule de paillasse - Catégorie : 36 grossière, numéro de grain : 36, diamètre de meule : 7 po, couleur gris/noir
N° D’ARTICLE MI02169365
N° MFR12E444
Prix82.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de paillasse - Catégorie : 36 grossière, numéro de grain : 36, diamètre de meule : 7 po, couleur gris/noir
N° D’ARTICLE MI02169365
N° MFR12E444
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
Prix82.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    3.26 lb
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Application
    Meulage général sur les meuleuses d’établi et sur socle
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • À utiliser avec
    Meuleuse de banc
  • Grade
    36 Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    12E444
  • Numéro CUP du fabricant
    662980121306
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980121306
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
12E444
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .