Motion
CNB-17
Contre-écrou - Filetage 3.340-12 , diamètre extérieur 4.7500 po, diamètre extérieur 4.0300 po, largeur 0.7080 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02170361
N° MFRCNB-17
Prix83.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou - Filetage 3.340-12 , diamètre extérieur 4.7500 po, diamètre extérieur 4.0300 po, largeur 0.7080 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02170361
N° MFRCNB-17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    63800 lb
  • Visage Diamètre  
    4.0300 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.7080 po
  • Filetage Taille  
    3.3400-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    CNB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968201700

Aperçu

Description du fabricant
CNB-17

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif