Motion
FTRE-1.375

PCI
FTRE-1.375

Suiveur de came à bride - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.6875 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171195
N° MFRFTRE-1.375
Prix123.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-1.375

Suiveur de came à bride - 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.6875 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171195
N° MFRFTRE-1.375
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
Prix123.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.6100 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Bride Diamètre  
    1.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2190 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6450 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1231 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946103369

Aperçu

Description du fabricant
FTRE-1.375 ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer