Motion
FLR-1-1/4
Suiveur de came - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.8440 po de largeur de rouleau, 1.5625 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171214
N° MFRFLR-1-1/4
Prix74.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.8440 po de largeur de rouleau, 1.5625 po de diamètre de bride, 0.2190 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI02171214
N° MFRFLR-1-1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.5625 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2190 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8440 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424973281

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLR-1 1/4 BRASSÉES