Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.3750 po
- Bride Épaisseur0.2190 po
- Rouleau Diamètre1 po
- Rouleau Largeur0.7813 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale630 lbf
- Capacité de charge statique radiale230 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- CUP_NON622424973304