Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7813 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de têteAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale630 lbf
- Capacité de charge statique radiale230 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424973182