Motion
H3524X1/2

BROWNING
H3524X1/2

Pignon - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.5000 po d’alésage, 24 dents, acier, matériau pour dents durcies, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI02172100
N° MFRH3524X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H3524X1/2

Pignon - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.5000 po d’alésage, 24 dents, acier, matériau pour dents durcies, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI02172100
N° MFRH3524X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.4530 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 X 1/16
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0730 po
  • Diamètre du pas
    2.8730 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3524X1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289982776
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289982776

Aperçu

Description du fabricant
H3524X1/2 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer