Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Hauteur totale4.1250 po
- Largeur totale3.0000 po
- Espacement des fentes3.5000 po
- Poids6 lb
Détails
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de vis de fixation double
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantTUE920X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale4760 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieTUE920
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Avec joint Flinger