Motion
35B112

BROWNING
35B112

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173183
N° MFR35B112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
35B112

Pignon d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu B, 112 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173183
N° MFR35B112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.5900 po
  • Diamètre du pas
    13.3710 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Poids
    11.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1155415
  • Numéro CUP du fabricant
    662289600212
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    112
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289600212

Aperçu

Description du fabricant
35B112 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables