Motion
4045X 1 1/2

BROWNING
4045X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173239
N° MFR4045X 1 1/2
Prix311.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4045X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173239
N° MFR4045X 1 1/2
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
Prix311.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    27/32 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po, 5/16 x 5/32 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4500 po
  • Diamètre du pas
    7.168 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    45
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289712878

Aperçu

Description du fabricant
4045X 1 1/2 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer