Motion
4111X1/2

BROWNING
4111X1/2

Pignon - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.5000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI02173243
N° MFR4111X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4111X1/2

Pignon - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.5000 po d’alésage, 11 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI02173243
N° MFR4111X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    1.7750 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3357076
  • Numéro CUP du fabricant
    662289023998
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289023998

Aperçu

Description du fabricant
4111X1/2 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer