Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.9375 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Projection du concentrateur0.7240 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 X 1/4
- Length Through Bore1.2500 po
- Outside Diameter12.3010 po
- Diamètre du pas11.9420 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Poids12.70 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pas de numéro de chaîne50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5060X 1 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289701162
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth60
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289701162
Aperçu
Description du fabricant
5060X 1 15/16 SPKT
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.