Motion
N 3 5/8

BROWNING
N 3 5/8

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 3-5/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, fer gris - matériau G3012
N° D’ARTICLE MI02173857
N° MFRN 3 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
N 3 5/8

Bague à déconnexion rapide - Bague N, 3-5/8 po de diamètre, 10.0000 po de diamètre extérieur en flg, 8.1250 po de longueur, fer gris - matériau G3012
N° D’ARTICLE MI02173857
N° MFRN 3 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    7.0000 po
  • Longueur du baril
    6.6400 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-5/8 po
  • Taille de la bague
    N
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1250 po
  • Longueur de vis
    8 po
  • Taille du filetage
    7/8-9 po
  • Poids
    79.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N 3 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289381548
  • Matériel
    Fer gris - G3012
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    300 pi-lb
  • Capacité de couple
    150000 po
  • CUP_NON
    662289381548

Aperçu

Description du fabricant
N 3 5/8 DOUILLE
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer