Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril7.0000 po
- Longueur du baril6.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5000 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Taille de la bagueN
- Bride extérieure Diamètre10.0000 po
- Bride Épaisseur1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Longueur jusqu’à Alésage8.1250 po
- Longueur de vis8 po
- Taille du filetage7/8-9 po
- Poids68.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantN 4 5/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289361670
- MatérielFer gris - G3026
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Couple de serrage des vis300 pi-lb
- Capacité de couple150000 po
- CUP_NON662289361670
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.