Motion
F 55 mm

BROWNING
F 55 MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 55 mm, 6.6250 po OD liq., 3.6250 po LTB, Fonte grise - Matériau G3047
N° D’ARTICLE MI02173888
N° MFRF 55 MM
Prix1,086.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
F 55 MM

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 55 mm, 6.6250 po OD liq., 3.6250 po LTB, Fonte grise - Matériau G3047
N° D’ARTICLE MI02173888
N° MFRF 55 MM
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
Prix1,086.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.3750 po
  • Longueur du baril
    2.7425 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.9375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    16mm x 5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Longueur de vis
    3 5/8 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F 55 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289615506
  • Matériel
    Fer gris - G3047
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    75 pi-lb
  • Capacité de couple
    30000 po
  • CUP_NON
    662289615506

Aperçu

Description du fabricant
F 55 MM DOUILLE
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer