Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril4.3750 po
- Longueur du baril2.7425 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6250 po
- Alésage Diamètre80 mm
- Taille de la bagueF
- Bride extérieure Diamètre6.6250 po
- Bride Épaisseur0.9375 po
- Taille de la rainure de clavette22mm x 7 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Longueur de vis3 5/8 po
- Taille du filetage9/16-12 po
- Poids11.89 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricantF 80 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289615582
- MatérielFer gris - G3052
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis75 pi-lb
- Capacité de couple30000 po
- CUP_NON662289615582
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.