Motion
SD 25 mm

BROWNING
SD 25 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SD, alésage de 25 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po LTB, fonte ductile - 65-45-34 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173897
N° MFRSD 25 MM
Prix198.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SD 25 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SD, alésage de 25 mm, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po LTB, fonte ductile - 65-45-34 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173897
N° MFRSD 25 MM
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
Prix198.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1875 po
  • Longueur du baril
    1.3800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8mm x 3.5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1 7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SD 25 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289615797
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-34
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    662289615797

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 25 MM
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer