Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.1250 po
- Longueur du baril1.4375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.8750 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Taille de la bagueSF
- Bride extérieure Diamètre4.6250 po
- Bride Épaisseur0.5625 po
- Taille de la rainure de clavette8mm x 3.5 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Longueur de vis2 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids3.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantSF 30 MM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289616091
- MatérielFer gris - G3037
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis30 pi-lb
- Capacité de couple11000 po
- CUP_NON662289616091
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.