Motion
88V3550N

BROWNING
88V3550N

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 35.5000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174053
N° MFR88V3550N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
88V3550N

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 35.5000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174053
N° MFR88V3550N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.438 - 5.875 po
  • Visage Largeur  
    9.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    35.5000 po
  • Largeur totale
    9.3750 po
  • Diamètre du pas
    35.3000 po (8V)
  • Poids
    458.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88V3550N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289470815
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289470815

Aperçu

Description du fabricant
88V3550N FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer