Motion
120XH300J

BROWNING
120XH300J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514858 - pas de 0.8750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 33.3130 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174114
N° MFR120XH300J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
120XH300J

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514858 - pas de 0.8750 po, 120 dents, diamètre extérieur de 33.3130 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174114
N° MFR120XH300J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/2 à 4 1/2
  • Largeur de la face
    3.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Projection du concentrateur
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur
    33.3130 po
  • Longueur totale
    4.8438 po
  • Pas  
    7/8 po
  • Pas Diamètre  
    33.4230 po
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120XH300J
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289345236
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    120
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 120XH300J
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer