Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur5.0000 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 1/2 à 4 1/2
- Largeur de la face5.8125 po
- Bride extérieure Diamètre12.6875 po
- Diamètre du moyeu7.2500 po
- Projection du concentrateur0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6250 po
- Diamètre extérieur11.8170 po
- Longueur totale5.9375 po
- Pas1-1/4 po
- Pas Diamètre11.9370 po
- Poids89.00 lb
Détails
- Type de courroieXXH
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsJ
- Numéro de catalogue du fabricant30XXH500J
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289349951
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents30
- Construction de la poulieWeb
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.