Motion
1C130SF

BROWNING
1C130SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis pour bague, 13.4000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174185
N° MFR1C130SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
1C130SF

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, 1 rainure, alésage requis pour bague, 13.4000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174185
N° MFR1C130SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.938 po
  • Diamètre de référence
    13.0000 po (C)
  • Visage Largeur  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.4000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Diamètre du pas
    13.4000 po (C)
  • Poids
    21.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C130SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289358717
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289358717

Aperçu

Description du fabricant
1C130SF FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer