Motion
32L100SDS

BROWNING
32L100SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513413 - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.7900 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174235
N° MFR32L100SDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
32L100SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513413 - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.7900 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174235
N° MFR32L100SDS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.0440 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Diamètre extérieur
    3.7900 po
  • Longueur totale
    1.9190 po
  • Pas  
    3/8 po
  • Pas Diamètre  
    3.8200 po
  • Poids
    2.14 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    FDS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32L100SDS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289350230
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    32
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 32L100SDS
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer