Motion
24H300SD

BROWNING
24H300SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514296 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 3.766 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174247
N° MFR24H300SD
Prix1,525.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
24H300SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3514296 - Pas de 0.5000 po, 24 dents, DE 3.766 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174247
N° MFR24H300SD
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
Prix1,525.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.0500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8300 po
  • Diamètre extérieur
    3.7660 po
  • Longueur totale
    4.3250 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.8200 po
  • Poids
    4.36 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24H300SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289347964
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289347964
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 24H300SD
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer