Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.000 po
- Visage Largeur4.4375 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8125 po
- Extérieur Diamètre4.9000 po
- Largeur totale4.4375 po
- Diamètre du pas4.8000 po (5V)
- Poids9.70 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant65V490SD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289468898
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289468898
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.