Motion
R16VVC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02176744
N° MFRR16VVC3
Prix94.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02176744
N° MFRR16VVC3
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
Prix94.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R 16 VV C3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R16VVC3 est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 1 pouce avec un diamètre extérieur de 2 pouces et une largeur de 0.5-inch , scellé deux fois pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16VVC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003301
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1310 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176003301

Aperçu

Description du fabricant
R 16 VV C3 BRG