Motion
QF175B
Insert d'accouplement - uréthane, croisillon - centre ouvert
N° D’ARTICLE MI02180810
N° MFRQF175B
Prix263.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert d'accouplement - uréthane, croisillon - centre ouvert
N° D’ARTICLE MI02180810
N° MFRQF175B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix263.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    175
  • Épaisseur de l’élément
    2.3500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3700 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052375
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °C à 100 °C (-60 °F à 212 °F)
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450052375

Aperçu

Description du fabricant
QF175BINSERT