Motion
QF25X35MM

LOVEJOY INC
QF25X35MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180841
N° MFRQF25X35MM
Prix192.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF25X35MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180841
N° MFRQF25X35MM
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
Prix192.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po
  • Poids
    3.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450329873
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450329873

Aperçu

Description du fabricant
QF25X35MM