Motion
FS2501-24-24-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2501-24-24-FG

FS2501-24-24-FG ADPT FORGÉE,24MFFOR-24M
N° D’ARTICLE MI02186370
N° MFRFS2501-24-24-FG
Prix112.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS2501-24-24-FG

FS2501-24-24-FG ADPT FORGÉE,24MFFOR-24M
N° D’ARTICLE MI02186370
N° MFRFS2501-24-24-FG
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
Prix112.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 FFOR, 1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 FFOR, 1-1/2 NPTF
  • Poids
    1.74 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate pour NPTF, joint torique NPTF à face plate
  • Mot-clé de description
    1-1/2 in Male Pipe Rigid x 1-1/2 in Male Flat Face O-Ring
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Filetage
    2–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS2501

Aperçu

Description du fabricant
FS2501-24-24-FG ADPT FORGÉE,24MFFOR-24M

Vous pourriez également aimer