Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague2.4375 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage8.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant207
- Longueur totale8.3750 po
- Poids6 lb
Détails
- Type de douilleBague conique à dégagement rapide
- ComprendBague, écrou, clés, vis de montage
- MatérielFonte
- Type de produitBagues de réducteur de vitesse
- Série207