Spécifications
Dimensions
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale36 po
- Épaisseur0.125 po
- Largeur36 po
Détails
- DemandesEau, la plupart des hydrocarbures
- MarqueMarque
- CouleurBrun
- CompositionFibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
- Code d’harmonisation4823908850
- Numéro CUP du fabricant191074151351
- MatérielFibres végétales avec granules de liège et reliure colle-glycérine
- Température maximale212 °F
- Pression max. (bar)13.8 bars
- Pression max. (PSI)200 psi
- Style681