Motion
HRS 3 KP 38 PP

HYDAC CORP
HRS 3 KP 38 PP

Moitiés de pince à tube robuste - polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 1-1/2 po, tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02189617
N° MFRHRS 3 KP 38 PP
Prix3.51 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 KP 38 PP

Moitiés de pince à tube robuste - polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 1-1/2 po, tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI02189617
N° MFRHRS 3 KP 38 PP
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
Prix3.51 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1-1/2 po, tube de 38 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés de la pince à tube robuste
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260018

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 KP 38 PP

Vous pourriez également aimer