Motion
HRS 4 KP 70 PP

HYDAC CORP
HRS 4 KP 70 PP

Moitiés de pince à tube robuste - polypropylène, diamètre nervuré, supporte un tube de 70 mm
N° D’ARTICLE MI02189628
N° MFRHRS 4 KP 70 PP
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 KP 70 PP

Moitiés de pince à tube robuste - polypropylène, diamètre nervuré, supporte un tube de 70 mm
N° D’ARTICLE MI02189628
N° MFRHRS 4 KP 70 PP
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
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    4
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.76 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 70 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés de la pince à tube robuste
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00262229

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 KP 70 PP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon