Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale54 mm
Détails
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranABS
- Plage de pression de la jauge200 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Matériau du jointEPDM
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
- Taille nominale du boîtier : 2-1/2” (68 mm)
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
- Fenêtre amovible : Non
- Matériau du cadran : ABS blanc
- Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
- Jauge de remplissage liquide : Oui
- Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
- Matériau/type du pointeur : aluminium noir
- Pointeur réglable : Non
- Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
- Température de fonctionnement du support : max. 140°F
- Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
- Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT