Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Code de taille de raccord5
- Longueur jusqu’à Alésage1.09375 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697950276427
- MatérielAcier
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieQuadraflex
- CUP_NON697950276427
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire