Motion
CHB2206MBR-O
CHB2206MBR-O
N° D’ARTICLE MI02193245
N° MFRCHB2206MBR-O
Prix793.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2206MBR-O
N° D’ARTICLE MI02193245
N° MFRCHB2206MBR-O
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
Prix793.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.5
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze Martin
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +850 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2206MBR-O 3 PO BRONZE MARTIN HUILE BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté