Motion
380025A
Oil Seal - Solid, 4.625 in Shaft Dia., 6.005 in OD, 0.937 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193327
N° MFR380025A
Prix156.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.625 in Shaft Dia., 6.005 in OD, 0.937 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193327
N° MFR380025A
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
Prix156.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.005 po
  • Largeur totale
    0.937 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.625 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Type de lèvres
    Lèvre quadruple sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893526782
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
380025A JOINT, HUILE
  • Excellentes capacités de course à sec
  • Faible coefficient de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté