Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.378 po
- Largeur totale0.437 po
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893488486
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.