Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre45 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893508825
- Numéro de modèle32
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.