Motion
713771
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 50.34 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI02193425
N° MFR713771
Prix39.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 50.34 mm, largeur totale de 7 mm, matériau pour lèvre en fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI02193425
N° MFR713771
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
Prix39.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    50.34 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500942
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
713771 JOINT, HUILE, MÉTRIQUE
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté