Motion
25A1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
25A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02194175
N° MFR25A1X10 ft RIV
Prix16.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
25A1X10 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02194175
N° MFR25A1X10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.6 mm
  • Largeur intérieure
    3.1 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    6.02 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.76 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    2.3 mm
  • Diamètre du rouleau
    3.3 mm
  • Résistance à la traction
    3500 N
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    6623900530565

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV 25
  • Prix au pied