Motion
25 OL
Maillon de décalage - 25 / 1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02194176
N° MFR25 OL
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 25 / 1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI02194176
N° MFR25 OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.339 po
  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.03 po
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    6623900530558

Aperçu

Description du fabricant
25 LIEN OFFSET