Motion
160 COT  X10 pi

RENOLD JEFFREY
160 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02194185
N° MFR160 COT X10 ft
Prix199.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160 COT X10 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 160 / 2 po, goupillée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI02194185
N° MFR160 COT X10 ft

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    63.1 mm
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.35 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Résistance à la traction
    223000 N
  • Poids
    6.54 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766013449
  • Capacité de charge utile
    11900 lb

Aperçu

Description du fabricant
160 COT CHAÎNE À ROULEAUX

You May Also Like