Motion
UKF211D1

NTN
UKF211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02194268
N° MFRUKF211D1
Prix241.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKF211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02194268
N° MFRUKF211D1
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
Prix241.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Poids
    6.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UK211D1
  • Série
    UKF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002317

Aperçu

Description du fabricant
UKF211D1