Motion
6311NRC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02194520
N° MFR6311NRC3
Prix188.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02194520
N° MFR6311NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6311NRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 120 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176532986
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176532986

Aperçu

Description du fabricant
6311NR C3 BRG